Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3131080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3131080
Schraubendreher, PZ1, Pozidriv, KL 80 mm, L 191 mm, SB3131080
Artikel-Nr.:
     4502-11L7604
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     SB3131080
EAN/GTIN:
     4099891373351
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Schraubendreher, SB3131080, Wiha Anwendung : Besonders geeignet für trockene Anwendungen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
PZ1
Klingenlänge:
80 mm
Länge:
191 mm
Spitzentyp:
Pozidriv
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 7,50*
€ 10,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,58*
€ 10,93*
€ 5,00*
ab € 8,85*
€ 12,73*
€ 3,90*
ab € 10,04*
€ 14,42*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,02*
€ 68,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,91*
€ 11,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.