Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 25 V, THT, TO-18, BC109C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 25 V, THT, TO-18, BC109C
Bipolartransistor, NPN, 200 mA, 25 V, THT, TO-18, BC109C
Artikel-Nr.:
     4502-11S2700
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC109C
EAN/GTIN:
     4099879026453
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
Abbildung kann abweichen. NPN-Transistor, BC109C, CDIL Dieser NPN-Silizium-Planartransistor ist für den Einsatz als rauscharmer Allzweck-Audioverstärker konzipiert.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-18
max. Temperatur:
200 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
25 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Nennstrom:
200 mA
Sättigungsspannung:
600 mV
Transitfrequenz fTmin:
150 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.3 W
Kollektorstrom:
200 mA
min. Gleichstromverstärkung:
420 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: kleinleistungstransistor, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2313
10
€ 7,00*
ab € 0,214*
€ 0,63*
1
€ 6,90*
ab € 0,202*
€ 1,037*
6 Tage
74
30
€ 6,99*
ab € 0,81*
€ 1,29*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,76*
€ 1,32*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 13,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.