Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 25 V, THT, TO-92, BC238C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 25 V, THT, TO-92, BC238C
Bipolartransistor, NPN, 100 mA, 25 V, THT, TO-92, BC238C
Artikel-Nr.:
     4502-11S6950
Hersteller:
     CDIL
Herst.-Nr.:
     BC238C
EAN/GTIN:
     4099879026668
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
NPN-Transistor, BC238C, CDIL Dieser NPN-Silizium-Planar-Epitaxie-Transistor wird als Verstärker verwendet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
TO-92
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
30 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
25 V
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Sättigungsspannung:
800 mV
Transitfrequenz fTmin:
120 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.35 W
Kollektorstrom:
100 mA
min. Gleichstromverstärkung:
380 mA
max. Gleichstromverstärkung:
800 mA
Ursprungsland:
IN
Gewicht:
0.000195 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1000
€ 6,90*
ab € 0,0306*
€ 0,044*
1 Tag
5000
100
€ 7,00*
ab € 0,0183*
€ 0,0454*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,044*
€ 0,052
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0419*
€ 0,0499
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0389*
€ 0,0463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,038*
€ 0,045
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0306*
€ 0,0364
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.