Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Elektrolytkondensator, 100 µF, 35 V (DC), ±20 %, radial, RM 5 mm, Ø 8.7 mm
Artikel-Nr.:
     4502-12D1286
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KS3258
EAN/GTIN:
     4099879867797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 100µf 35v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 35 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
8.7 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
1.91 Ω
Kapazität:
100 µF
Länge:
12.7 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
35 V
Rastermaß:
5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100µf, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,87*
1 Tag
27
1
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,53*
3
€ 4,00*
ab € 0,50*
€ 1,65*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.