Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.5 mm, E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.5 mm, E
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.5 mm, E
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), ±20 %, radial, RM 2.5 mm, Ø 5.5 mm, E
Artikel-Nr.:
     4502-12D170
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     E-KS3217
EAN/GTIN:
     4099879868046
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 4,7uf 100v
Elektrolytkondensator im Alu-Gehäuse mit Isolierumhüllung Typ Frolyt EKS. Mit einseitigen Drahtanschlüssen Für die vertikale Montage in gedruckten Schaltungen, nach DIN IEC 60384-1 Mit Nennspannung 100 VDC.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
radial
Durchmesser:
5.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
23.7 Ω
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
12 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rastermaß:
2.5 mm
Toleranz:
±20 %
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, elektrolytkondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,92*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.