Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm, K-AG5066


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm, K-AG5066
Elektrolytkondensator, 4.7 µF, 100 V (DC), -20/+20 %, axial, Ø 8.5 mm, K-AG5066
Artikel-Nr.:
     4502-12D310
Hersteller:
     Frolyt
Herst.-Nr.:
     K-AG5066
EAN/GTIN:
     4099891392536
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Elektrolytkondensator
Elko
elektrolytkondensator 4,7uf 100v
Aluminium-Elektrolytkondensatoren, K-AG5066, Frolyt Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Niedervolt, Axial, kleine Abmessungen, Isoliert, Gepolt, Schaltfest, Lebensdauer mind. 1.500h bis 2.500h bei +105°C. Dieses Produkt ist universell für liegende Montage in gedruckten Schaltungen einsetzbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Polar
Bauform:
axial
Durchmesser:
8.5 mm
ESR (Äquivalenter Serienwiderstand):
23.7 Ω
Kapazität:
4.7 µF
Länge:
16 mm
max. Temperatur:
105 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Nennspannung (DC):
100 V
Rippelstrom:
56 mA
Toleranz:
-20/+20 %
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: axial kondensator, axial kondensator 100v, Passive Bauelemente, Capacitor, Kondensator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.