Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kapazitiver Taster CG111A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kapazitiver Taster CG111A2
Kapazitiver Taster CG111A2
Kapazitiver Taster CG111A2
Artikel-Nr.:
     4502-12G1025
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CG111A2
EAN/GTIN:
     4099889199710
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
Kapazitiver Taster, CG111A2, APEM Der Schalter CG111A2 ist eine vielseitige Lösung für alle Ihre elektrischen Anforderungen. Mit seinem schlanken Design und seiner benutzerfreundlichen Funktionalität ist dieser Schalter perfekt für jede Anwendung geeignet. Ganz gleich, ob Sie Lichter, Haushaltsgeräte oder andere elektrische Geräte steuern möchten, der CG111A2 ist die richtige Lösung für Sie. Seine OFF MOM-Funktion gewährleistet eine präzise Steuerung und ermöglicht es Ihnen, einfach zwischen verschiedenen elektrischen Funktionen zu wechseln. Features * Aktiviert durch Berührung mit dem Finger * 50 Millionen Zyklen * Auto-Kalibrierungsfunktion * Montage unter nicht leitenden Oberflächen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
29 mm
Gehäusematerial:
ABS
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
200 mA
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Annäherungsschalter, Annäherungssensor, Näherungsinitiator, Näherungsschalter, Näherungssensor, Messtechnik, Measurement Technology, Schalter, Sensorschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 15 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.