Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensortaster CPB2110000KGSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensortaster CPB2110000KGSS
Sensortaster CPB2110000KGSS
Sensortaster CPB2110000KGSS
Artikel-Nr.:
     4502-12G1031
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     CPB2110000KGSS
EAN/GTIN:
     4099889199758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
Tastschalter
piezotaster
Kapazitiver Taster, CPB2110000KGSS, APEM Features * Aktiviert durch Berührung mit dem Finger * 50 Millionen Zyklen * Auto-Kalibrierungsfunktion
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
24 VDC
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Sensortaster
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 44,33*
€ 51,23*
1
€ 4,00*
ab € 42,84*
€ 58,51*
1
€ 8,95*
ab € 45,62*
€ 61,72*
7 Tage
13
1
Frei Haus
ab € 89,86*
€ 112,80*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 51,23*
€ 60,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.024,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.