Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 4 A/12 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67, IPR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 4 A/12 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67, IPR
Druckschalter, 1-polig, rot, unbeleuchtet, 4 A/12 V, Einbau-Ø 13.6 mm, IP67, IPR
Artikel-Nr.:
     4502-12G1144
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     IPR1FAD6
EAN/GTIN:
     4099889187489
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
apem drucktaster
drucktaster
Druckschalter, IPR1FAD6, APEM Drucktastenschalter für raue Umgebungen, Buchse. Features * Taktile Rückmeldung * Große Vielfalt an Konfigurationen * Flacher runder Betätiger für optionale Beschriftung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Drahtanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
13.6 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
vergoldet
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
4 A/12 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Ja
Wandstärke:
1,5-5,5 mm
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.0019 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
50
Frei Haus
ab € 12,44*
€ 15,54*
1
€ 8,95*
ab € 11,37*
€ 16,89*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 777,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.