Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung, für Not-Aus-Taster, HW9Z-KG1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckung, für Not-Aus-Taster, HW9Z-KG1
Abdeckung, für Not-Aus-Taster, HW9Z-KG1
Artikel-Nr.:
     4502-12G1156
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     HW9Z-KG1
EAN/GTIN:
     4099891748838
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Abdeckung, HW9Z-KG1, IDEC Die HW9Z-KG1 ist eine Abdeckung für 40-mm-Pilzkopf und entspricht SEMI S2-0703, 12.5.1.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Not-Aus-Taster
Zubehörart:
Abdeckung
Ursprungsland:
JP
Gewicht:
0.04 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, not-aus pilztaster idec, not-aus taster, Abdeckung, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,06*
€ 5,27*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,67*
€ 15,34*
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 15,34*
€ 5,95*
ab € 11,56*
€ 20,91*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 22,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.