Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, silber, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19 mm, IP67, 3-126-736


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckschalter, silber, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19 mm, IP67, 3-126-736
Druckschalter, silber, unbeleuchtet, 0,1 A/60 V, Einbau-Ø 19 mm, IP67, 3-126-736
Artikel-Nr.:
     4502-12G1212
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-126-736
EAN/GTIN:
     4099889187755
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster ip67
drucktaster
drucktaster 19mm
Elektronischer Schalter, 3-126-736, Schurter Elektronischer Schalter, 100 mA, 19 mm, unbeleuchtet Der MSS ist ein aktiver elektronischer Schalter, der auf eine minimale Verformung der Betätigungsfläche reagiert. Sie können sowohl in Industrieanlagen als auch in Geräten für den Verbrauchermarkt eingesetzt werden. Features * Aktiver elektronischer Schalter (LA) ohne bewegliche Teile * Minimale Einbautiefe * Modernes, frisches Design * Kompakt, leicht und leistungsfähig
Weitere Informationen:
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Nein
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe Betätiger:
silber
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,1 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP67
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.00509 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Drucktaste, Schalter, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
2
Frei Haus
ab € 249,11*
€ 298,90*
1
Frei Haus
ab € 334,42*
€ 394,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Pakete
€ 298,90*
€ 355,691
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 280,06*
€ 333,2714
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 269,76*
€ 321,0144
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 249,11*
€ 296,4409
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 24,911* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Pakete ( entspricht € 597,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3-126-217
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.