Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktblock, 1 Schließer, tastend, 240 V, 6 A, YW-E10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktblock, 1 Schließer, tastend, 240 V, 6 A, YW-E10
Kontaktblock, 1 Schließer, tastend, 240 V, 6 A, YW-E10
Artikel-Nr.:
     4502-12G1302
Hersteller:
     Idec
Herst.-Nr.:
     YW-E10
EAN/GTIN:
     4099891652760
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Kontaktblock, YW-E10, IDEC Der YW-E10 ist ein Einzelkontaktblock mit Push-in-Anschlusstechnik, der eine verbesserte Leistung in Vibrationsumgebungen bietet und bis zu 55 % der Verdrahtungskosten einspart. Applications * Stromerzeugung * HVAC und Gebäudeautomation * Druckausrüstung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Kontaktblock
Beleuchtbar:
Nein
Isolationsspannung:
300 V
Kontaktfunktion:
tastend
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
6 A
Schaltfunktion:
1 Schließer
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,13*
€ 4,72*
1
€ 6,90*
ab € 2,94*
€ 4,75*
1
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 5,15*
1
€ 8,95*
ab € 4,15*
€ 6,57*
1 Tag
217
1
€ 14,99*
ab € 4,11*
€ 6,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.