| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G1383 Herst.-Nr.: HAAV-27 EAN/GTIN: 4099891749101 |
| | |
|
| | |
| Bezeichnungsschild, beschriftet, HAAV-27, IDEC Schild für ø30mm Taster, gelbe Hintergrundfarbe, schwarze Beschriftung. Beschriftung: Emergency Stop. Weitere Informationen: | | Geeignet für: | Not-Aus-Schalter | Zubehörart: | Schild | Ursprungsland: | JP | Gewicht: | 0.0002 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, idec bezeichnungsschild, unterlegscheibe ohne norm, Kennzeichnung und Beschriftung, Markierung, Schild |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,67* | € 2,77* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,66* | € 3,11* | | | | | 45 Tage | | | 1 | | € 14,99* | ab € 2,46* | € 4,40* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 2,75* | € 4,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 3,08* | € 5,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|