Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 2-polig, gelb, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 2-polig, gelb, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 004
Druckschalter, 2-polig, gelb, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 004
Druckschalter, 2-polig, gelb, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 004
Artikel-Nr.:
     4502-12G1820
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8857.1337
EAN/GTIN:
     4099889188455
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Lieferung ohne Sicherungsring, bitte separat bestellen, Druckschalter beleuchtet Serie LDS Typ Schurter 0041. Für Front- und Leiterplattenmontage, kompakt, geringe Einbautiefe, gute Ausleuchtung, mit schwarzer Blende; Schaltspannung: max. 60 VAC/50 VDC, Schaltstrom: max. 200 mA, Durchgangswiderstand (Neuzustand): <20 m Ohm, Prellzeit: typ. 0,5 ms, Betätigungskraft: ca. 1,5 N, Schutzart: IP 40, Anschlussart: Lötösen, Material Sockel: PES, Tastknopf: PC, Kontakte: CuZn, versilbert, Umgebungstemperatur: - 25 bis +60 °C, Maße Tastknopf: 5,1 x 5,1 mm. Ausführung 2polig Schließer mit Lötösen Typ 0041.8857. Hinweis: Der Sicherungsring ist für Frontplattenmontage zwingend erforderlich, bei den Ausführungen mit Leiterplattenanschlüssen muss er gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Blende und Tastknopf, Farbe Tastknopf und LED): 0041.8857.1337, quadratisch, gelb
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
quadratisch
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
5.1 mm
Farbe Betätiger:
gelb
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
2-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.00009 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0850.9242
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.