Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter LDS041 ROT


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckschalter LDS041 ROT
Druckschalter LDS041 ROT
Druckschalter LDS041 ROT
Artikel-Nr.:
     4502-12G1862
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8860.3317
EAN/GTIN:
     4099889188523
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter beleuchtet Serie LDS Typ Schurter 0041. Für Front- und Leiterplattenmontage, kompakt, geringe Einbautiefe, gute Ausleuchtung, mit schwarzer Blende; Schaltspannung: max. 60 VAC/50 VDC, Schaltstrom: max. 200 mA, Durchgangswiderstand (Neuzustand): <20 m Ohm, Prellzeit: typ. 0,5 ms, Betätigungskraft: ca. 1,5 N, Schutzart: IP 40, Anschlussart: Lötösen, Material Sockel: PES, Tastknopf: PC, Kontakte: CuZn, versilbert, Umgebungstemperatur: - 25 bis +60 °C, Maße Tastknopf: 5,1 x 5,1 mm. Ausführung 1polig Schließer und Öffner mit Lötösen Typ 0041.8860. Hinweis: Der Sicherungsring ist für Frontplattenmontage zwingend erforderlich, bei den Ausführungen mit Leiterplattenanschlüssen muss er gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Blende und Tastknopf, Farbe Tastknopf und LED): 0041.8860.3317, quadratisch, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bedruckt:
Nein
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 397,43*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 3,9743* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 457,68*
€ 544,6392
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 447,68*
€ 532,7392
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 427,37*
€ 508,5703
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 410,03*
€ 487,9357
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 397,43*
€ 472,9417
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0850.9242
ab € 0,217*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.