Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 0041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 0041
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 0041
Druckschalter, 1-polig, rot, beleuchtet, 0,2 A/60 V, Einbau-Ø 5.1 mm, IP40, 0041
Artikel-Nr.:
     4502-12G1870
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0041.8860.3117
EAN/GTIN:
     4099889188554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Druckschalter beleuchtet Serie LDS Typ Schurter 0041. Für Front- und Leiterplattenmontage, kompakt, geringe Einbautiefe, gute Ausleuchtung, mit schwarzer Blende; Schaltspannung: max. 60 VAC/50 VDC, Schaltstrom: max. 200 mA, Durchgangswiderstand (Neuzustand): <20 m Ohm, Prellzeit: typ. 0,5 ms, Betätigungskraft: ca. 1,5 N, Schutzart: IP 40, Anschlussart: Lötösen, Material Sockel: PES, Tastknopf: PC, Kontakte: CuZn, versilbert, Umgebungstemperatur: - 25 bis +60 °C, Maße Tastknopf: 5,1 mm Durchmesser. Ausführung 1polig Schließer und Öffner mit Lötösen Typ 0041.8860. Hinweis: Der Sicherungsring ist für Frontplattenmontage zwingend erforderlich, bei den Ausführungen mit Leiterplattenanschlüssen muss er gesondert bestellt werden. Technische Merkmale (Typ, Ausführung Blende und Tastknopf, Farbe Tastknopf und LED): 0041.8860.3117, rund, rot
Weitere Informationen:
Anschluss:
Leiterplattenanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
5.1 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
0,2 A/60 V
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Vandalengeschützt:
Nein
Ursprungsland:
CZ
Gewicht:
0.0012 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Leuchtdruckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,29*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 800 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
0850.9242
ab € 0,219*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.