Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (blau), 16 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (blau), 16 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I
Druckschalter, 1-polig, klar, beleuchtet (blau), 16 A/250 VAC, Einbau-Ø 22 mm, I
Artikel-Nr.:
     4502-12G1983
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     3-101-029
EAN/GTIN:
     4099891049881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Metallschalter, 3-101-029, SCHURTER Features * Montage durch Befestigung mit Mutter und anschliessendem Einclipsen des Schaltelements * Mit Flachsteckanschlüssen für die schnelle Verkabelung * Hochwertigem Edelstahl * IP67 Frontseite zum Kontaktbereich * Mit heller Beleuchtung Anwendungen * Für den Einsatz in rauer Umgebung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schnellanschluss
Bauform:
rund
Bedruckt:
Nein
beleuchtet:
Ja
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe Betätiger:
klar
Farbe der Beleuchtung:
blau
Kontaktoberfläche:
versilbert
Polzahl:
1-polig
Schaltfunktion:
rastend
Schaltleistung:
16 A/250 VAC
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Vandalengeschützt:
Ja
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Druckschalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 39,696* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 432,91*
€ 515,1629
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 432,29*
€ 514,4251
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 422,71*
€ 503,0249
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 409,29*
€ 487,0551
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 396,96*
€ 472,3824
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.