Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtkappe, (B x H) 17 x 12.8 mm, schwarz, für Kippschalter, N36211005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtkappe, (B x H) 17 x 12.8 mm, schwarz, für Kippschalter, N36211005
Dichtkappe, (B x H) 17 x 12.8 mm, schwarz, für Kippschalter, N36211005
Dichtkappe, (B x H) 17 x 12.8 mm, schwarz, für Kippschalter, N36211005
Artikel-Nr.:
     4502-12G2138
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     N36211005
EAN/GTIN:
     4099889323368
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtkappe
Kappen für Schalter
Kappen für Taster
Hebelschalter
Zubehör für Schalter und Taster, N36211005, APEM Dichtungsmanschetten verhindern das Eindringen von Staub, Sand und Wasser in die Schalter. Bei Knebelausführungen verhindern sie auch, dass Eis die Hebelwirkung blockiert. Sie sind mit den stirnseitigen Dichtungsoptionen K und X408 kompatibel. Features * Dichtungsmanschetten für Kipp-, Druckknopf- oder Wippschalter * Ein Dichtungsring oder eine Unterlegscheibe wird standardmäßig mit jeder Manschette geliefert.
Weitere Informationen:
Breite:
17 mm
Farbe:
schwarz
Geeignet für:
Kippschalter
Höhe:
12.8 mm
Zubehörart:
Dichtkappe
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.00348 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kippschalter, Sechskantmutter ohne Norm, hebelschalter apem, sechskantmutter ohne norm, Abdeckung, Kappe, Abdeckkappe, Abdichtkappe, Dichtungshaube, Dichtungskappe, Schalterkappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Verschlusskappe, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Dichtung, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Kippschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,14*
1 Tag
376
1
€ 14,99*
ab € 2,79*
€ 4,52*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 414,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.