Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezo Taster
Piezo Taster
Artikel-Nr.:
     4502-12G3402
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     PAS161PMOW
EAN/GTIN:
     4099889199857
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster 16mm
piezotaster
Piezoschalter, PAS161PMOW, GREATECS Piezoschalter, vandalensicher, Einbaumass: 16 mm, tastend, NO, 1 mm flacher Betätiger, 30 cm Kabelanschluss, Alu natur-eloxiert, unbeleuchtet, Schutzart: IP 69K, Schaltleistung: 24 VAC/VDC, Schaltstrom: 200 mA, Lebenszyklen: 50.000.000.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
flach, 1 mm
Einbaudurchmesser:
16 mm
Gehäusefarbe:
natur
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.013 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,41*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,06*
€ 33,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,82*
€ 31,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.