Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo Taster, PAS193ZMOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezo Taster, PAS193ZMOW
Piezo Taster, PAS193ZMOW
Artikel-Nr.:
     4502-12G3405
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     PAS193ZMOW
EAN/GTIN:
     4099889199888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Piezoschalter, PAS193ZMOW, GREATECS Piezoschalter, vandalensicher, Einbaumass Ø19 mm, tastend, NO, 3 mm abgesenkter Betätiger, 30 cm Kabelanschluss, Alu natur-eloxiert, unbeleuchtet, IP69K, Schaltleistung: 24 VAC/VDC, Schaltstrom: 200 mA, Lebenszyklen: 50.000.000, Material: Alu/Edelstahl,Schaltleistung: 24 VAC/VDC, Schaltstrom: 200 mA.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
abgesenkt, 3 mm
Einbaudurchmesser:
19 mm
Gehäusefarbe:
natur
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,80*
€ 28,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.