Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo Taster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezo Taster
Piezo Taster
Artikel-Nr.:
     4502-12G3406
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     PAS193PMOWC05T
EAN/GTIN:
     4099889199895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster rot
piezotaster
piezotaster ip68
Piezoschalter, PAS193PMOWC05T, GREATECS Piezoschalter, vandalensicher, Einbaumass: 19 mm, tastend, NO, 3 mm flacher Betätiger, 30 cm Kabelanschluss, LED schmale Ring-Beleuchtung 5V rot, Schutzart: IP 68, Schaltleistung: 24 VAC/VDC, Schaltstrom: 200 mA, Lebenszyklen: 50.000.000, Material: Alu/Edelstahl.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Beleuchtungsspannung:
5 VDC
Betätiger:
flach, 3 mm
Einbaudurchmesser:
19 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot
Gehäusefarbe:
natur
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.016 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.