Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezo Taster, PAS223PMOW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezo Taster, PAS223PMOW
Piezo Taster, PAS223PMOW
Artikel-Nr.:
     4502-12G3408
Hersteller:
     GREATECS
Herst.-Nr.:
     PAS223PMOW
EAN/GTIN:
     4099889199918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster 22mm
piezotaster
Piezoschalter, PAS223PMOW, GREATECS Piezoschalter, vandalensicher, Einbaumass: 22 mm, tastend, NO, 3 mm flacher Betätiger, 30 cm Kabelanschluss, Alu natur-eloxiert, unbeleuchtet, Schutzart: IP 69K, Schaltleistung: 24 VAC/VDC, Schaltstrom: 200 mA, Lebenszyklen: 50.000.000.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
flach, 3 mm
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusefarbe:
natur
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP69K
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,12*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,19*
€ 29,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.