Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Pilztaster, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Artikel-Nr.:
     4502-12G3549
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.276.601/0000
EAN/GTIN:
     4099889246438
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Pilzdrucktaster, 1.30.276.601/0000, RAFI Der Pilzdrucktaster entspricht in Form und Funktion einem Not-Halt, hat aber einen schwarzen Betätiger (=Pilz). Nur mit Not-Halt-Schaltelement verwenden. Features * Schwarzer Pilztaster nicht beleuchtbar * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Schutzgrad: IP 65 frontseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
33.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Pilztaste, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 32,40*
€ 43,71*
Frei Haus
ab € 24,75*
€ 43,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,71*
€ 52,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,18*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,31*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 4,70*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.