Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, schwarz, Einbau-Ø 22.3 mm, 1.30.27
Artikel-Nr.:
     4502-12G3550
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.276.701/0000
EAN/GTIN:
     4099889246445
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Pilzdrucktaster, 1.30.276.701/0000, RAFI Der Pilzdrucktaster entspricht in Form und Funktion einem Not-Halt, hat aber einen schwarzen Betätiger (=Pilz). Nur mit Not-Halt-Schaltelement verwenden. Features * Schwarzer Pilztaster nicht beleuchtbar * Geringe Einbautiefe 9,2 mm (PCB) bzw. 27 mm (QC) * Anschlussarten: Leiterplattenanschluss (PCB) oder Steckanschluss (QC) * Die PCB-Schaltelemente minimieren Montagefehler * Schutzgrad: IP 65 frontseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
33.2 mm
Einbautiefe:
9.2 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster schwarz, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Drucktaster, Pilztaste, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,23*
€ 23,82*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 16,75*
€ 23,83*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 17,45*
€ 25,74*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.200.026/0000
ab € 3,06*
Zubehör
Rafi
5.05.800.068/0000
ab € 2,18*
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,31*
Zubehör
Rafi
5.05.800.067/0000
ab € 4,70*
Zubehör
Rafi
5.05.200.025/0000
ab € 26,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.