Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR9AF0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR9AF0000
Piezotaster PBAR9AF0000
Piezotaster PBAR9AF0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3704
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR9AF0000
EAN/GTIN:
     4099889200065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
piezotaster ip68
Piezotaster, PBAR9AF0000, APEM Der Schalter PBAR9AF0000 ist eine vielseitige und zuverlässige Lösung für verschiedene elektrische Funktionen. Mit seinem schlanken und kompakten Design fügt er sich nahtlos in jede Schalttafel oder jedes Steuerungssystem ein. Die fliegenden Kabel des PBAR9AF0000 machen die Installation zu einem Kinderspiel und sorgen für eine schnelle und problemlose Einrichtung. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Einbaudurchmesser:
19 mm
Gehäusefarbe:
natur
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
6 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.03 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 16,96*
€ 25,11*
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 31,97*
€ 37,12*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 742,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.