Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR2AF0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR2AF0000
Piezotaster PBAR2AF0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3708
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF0000
EAN/GTIN:
     4099889200102
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
piezotaster
Piezotaster, PBAR2AF0000, APEM Der Schalter PBAR2AF0000 ist ein vielseitiges Gerät, das eine Reihe von elektrischen Funktionen bietet. Ganz gleich, ob Sie Lichter, Geräte oder andere elektrische Komponenten steuern müssen, dieser Schalter hat alles, was Sie brauchen. Mit seinem schlanken Design und der einfachen Installation fügt er sich nahtlos in jede Umgebung ein. Außerdem erleichtern seine freien Kabel den Anschluss an Ihr System. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Gehäusematerial:
Aluminum
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 21,19*
€ 24,09*
1
€ 4,00*
ab € 19,14*
€ 28,38*
1
€ 8,95*
ab € 19,72*
€ 28,39*
1 Tag
30
1
Frei Haus
ab € 27,80*
€ 38,56*
1
€ 6,90*
ab € 26,14*
€ 42,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 481,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
701240
ab € 7,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.