Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBAR2AF6000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster PBAR2AF6000
Piezotaster PBAR2AF6000
Piezotaster PBAR2AF6000
Artikel-Nr.:
     4502-12G3710
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBAR2AF6000
EAN/GTIN:
     4099889200126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
piezotaster 22mm
Piezotaster, PBAR2AF6000, APEM Der Schalter PBAR2AF6000 ist ein vielseitiges Gerät zur Verbesserung der elektrischen Funktionen in verschiedenen Anwendungen. Mit seinem schlanken Design und seiner zuverlässigen Leistung ist er die perfekte Wahl für jedes Projekt, das eine präzise Steuerung erfordert. Der Schalter bietet eine Reihe von elektrischen Funktionen, die es dem Benutzer ermöglichen, seine Einstellungen leicht an die jeweiligen Anforderungen anzupassen. Darüber hinaus verfügt der PBAR2AF6000 über praktische Anschlussklemmen für fliegende Leitungen, die die Installation erleichtern. Features * Einfach zu reinigende Metalloberfläche * Sehr lange Lebenserwartung * Ring-Beleuchtung
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Nein
Einbaudurchmesser:
22.2 mm
Gehäusefarbe:
rot
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
200 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
20
Frei Haus
ab € 21,43*
€ 26,50*
1
€ 8,95*
ab € 19,69*
€ 28,86*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 30,12*
€ 56,68*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 78,53*
€ 99,87*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 530,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.