Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster PBARYAF0000G0S


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Piezotaster PBARYAF0000G0S
Piezotaster PBARYAF0000G0S
Piezotaster PBARYAF0000G0S
Artikel-Nr.:
     4502-12G3711
Hersteller:
     Apem
Herst.-Nr.:
     PBARYAF0000G0S
EAN/GTIN:
     4099889200133
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Piezotaster
apem piezotaster
piezotaster
Piezoschalter, PBARYAF0000G0S, APEM EIGENSCHAFTEN * Leicht zu reinigende Metalloberfläche * Sehr hohe Lebenserwartung * Abschnitt für Mehrdrahtleitungen
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.035 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20.154,20*
  
Preis gilt ab 10 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1.007,71* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20.155,20*
€ 23.984,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20.154,20*
€ 23.983,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.