Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.25 mm, gelb, für Kurzhubtaster, 5.30.759.03


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.25 mm, gelb, für Kurzhubtaster, 5.30.759.03
Distanzbuchse, rund, Ø 6.5 mm, (L) 7.25 mm, gelb, für Kurzhubtaster, 5.30.759.03
Artikel-Nr.:
     4502-12G4038
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.30.759.038/0000
EAN/GTIN:
     4099891745684
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Distanzbuchse
Distanzhülsen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Abstandshalter, 5.30.759.038/0000, RAFI Der 5.30.759.038/0000 ist ein runder gelber Abstandhalter für Kurzhubtaster mit einer Länge von 7,25 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
rund
Durchmesser:
6.5 mm
Farbe:
gelb
Geeignet für:
Kurzhubtaster
Länge:
7.25 mm
Zubehörart:
Distanzbuchse
Ursprungsland:
DE
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, Kurzhubtaster, kurzhubtaster, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Abstandshalter, Distanzhalter, Distanzstück, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Schalterzubehör, Zubehör für Druckschalter und -taster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,24*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.