Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafoelement


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Trafoelement
Trafoelement
Trafoelement
Artikel-Nr.:
     4502-12G5324
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     33ELC
EAN/GTIN:
     4099889255515
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
baco hilfskontakt
Transformatorblock, 33ELC, BACO Transformatorblock mit Schraubklemmen, 400/24V.
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Trafoelement
Beleuchtbar:
Nein
Nennspannung:
400 V
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.075 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 24,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,27*
€ 181,2013
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 149,54*
€ 177,9526
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 144,04*
€ 171,4076
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,33*
€ 162,2327
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,98*
€ 143,9662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.