Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 70 mm, L21AE01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 70 mm, L21AE01
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Einbau-Ø 70 mm, L21AE01
Artikel-Nr.:
     4502-12G5432
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L21AE01
EAN/GTIN:
     4099889247053
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Not Aus Taster
Not Halt Pilztaster
Not-Aus Pilztaster
Notaus Pilztaster
Pilztaste, rot, für Befehls- und Meldegeräte 22 und 30 mm Serie BACO Typ: L21AE01 Mit Befestigungsmutter, zur Kombination mit Adapter und Kontaktelementen, als 22 mm Betätigungsteil tastend; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
70 mm
Einbauhöhe:
22 mm
Farbe Betätiger:
rot
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP69K
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.025 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, pilztaster rot, pilztaster, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Pilztaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,55*
€ 25,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.