Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, weiß, Einbau-Ø 22 mm, L20SE50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, weiß, Einbau-Ø 22 mm, L20SE50
Meldeleuchte, beleuchtbar, Bund rund, weiß, Einbau-Ø 22 mm, L20SE50
Artikel-Nr.:
     4502-12G5458
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     L20SE50
EAN/GTIN:
     4099889247169
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
Meldeleuchte, weiß, für Befehls- und Meldegeräte 22 mm Serie BACO Typ: L20SE50 Mit Befestigungsmutter und schwarzem Frontring, zur Kombination mit Adapter und LED-Elementen, als 22 mm Leuchtmelder; Schutzart: IP 66, Zulassung: UL, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Meldeleuchte
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Einbauhöhe:
11.25 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.01 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmelder, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Warnlampe, Warnleuchte, kontrollleuchte weiss, kontrolllampe, baco meldelampen, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Leuchtvorsatz
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,02*
€ 3,05*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,42*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 2,04*
€ 3,44*
1 Tag
13
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,58*
6 Tage
13
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 32,97*
€ 44,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Baco
33EAWL
ab € 6,47*
Zubehör
Baco
LWG3
ab € 18,33*
Zubehör
Baco
LWP3
ab € 12,90*
Zubehör
Baco
WA0234
ab € 4,83*
Zubehör
Baco
333E
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.