Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schalter im Gehäuse, 1 Not-Halt-Taster rot, 1 Öffner, rastend, LBX10510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schalter im Gehäuse, 1 Not-Halt-Taster rot, 1 Öffner, rastend, LBX10510
Not-Aus-Schalter im Gehäuse, 1 Not-Halt-Taster rot, 1 Öffner, rastend, LBX10510
Not-Aus-Schalter im Gehäuse, 1 Not-Halt-Taster rot, 1 Öffner, rastend, LBX10510
Artikel-Nr.:
     4502-12G6062
Hersteller:
     Baco
Herst.-Nr.:
     LBX10510
EAN/GTIN:
     4099889263190
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Befehlsgeräte im Gehäuse Typ BACO LBX. Nach EN-IEC 60947-5-1, mit 2 vorgepressten Ausbruchsstellen ISO 1620; Kontakte: Bodenbefestigung mit Schraubanschlüssen, Bemessungsisloationsspannung: 690 VAC, Bemessungsstoßspannungsfestikeit: 6,0 kV, thermischer Dauerstrom AC15/DC13: 10/2,5 A, Schutzart: IP 66, Betriebstemperatur: –25 bis +70 °C. Mit einem Not-Aus-Schalter. Rastend, mit Drehentriegelung. Technische Merkmale (Typ, Kontakt, Farbe, Kennzeichen): LBX10510, Öffner, rot, EMERGENCY STOP
Weitere Informationen:
Ausführung:
1 Not-Halt-Taster rot
Gehäusegröße:
74 x 74 x 47,9 mm
Kontaktfunktion:
rastend
Schaltfunktion:
1 Öffner
Schutzart (IP):
IP66
Ursprungsland:
FR
Gewicht:
0.142 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Not Halt Hauptschalter, Not Halt Schalter, Not-Aus Hauptschalter, Notaus Hauptschalter, Notaus Schalter, Nothalt Hauptschalter, Nothalt-Schalter, Not Aus Taster, Not Halt Pilztaster, Not-Aus Pilztaster, Notaus Pilztaster, Nothalt Pilztaster, Pilztaster Not Halt, Pilztaster Not-Aus, Pilztaster, SMD-Schalter, SMD-Switch, SMD-Taster, pilztaster rot, smd schalter, pilztaster baco, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Befehlsgerätegehäuse, Pilztaste, Not-Aus-Schalter, Schalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,68*
€ 31,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.