Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.003/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.003/0000
Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.003/0000
Schaltelement, 2 Öffner, tastend, 240 V, 1.5 A, 1.20.122.003/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G6309
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.122.003/0000
EAN/GTIN:
     4099889255591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
rafi hilfskontakt
Schaltelement Standard, 1.20.122.003/0000, RAFI Das Standard-Schaltelement RAFIX 16 ist für Betätiger mit einer Schaltrichtung (Drucktaster, Pilzdrucktaster und Kippschalter) ausgelegt. Die Schaltelemente gibt es mit tastender oder auch rastender Kontaktfunktion, so dass auch Druckschalter realisiert werden können. Features * Optional mt Rastfunktion für sichtbare Schalterfunktion * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Demontage durch Drehen und Abziehen Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Steckanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Kontaktfunktion:
tastend
Kontaktmaterial:
silber
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
1.5 A
Schaltfunktion:
2 Öffner
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00668 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 2 nc, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.