Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindstopfen, für Befehlsgeräte, 5.05.800.051/0100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blindstopfen, für Befehlsgeräte, 5.05.800.051/0100
Blindstopfen, für Befehlsgeräte, 5.05.800.051/0100
Artikel-Nr.:
     4502-12G6356
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.05.800.051/0100
EAN/GTIN:
     4099889271034
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Dichtstopfen
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Blindstopfen in Tasten- bzw. Leuchtengröße Serie RAFIX 16 Typ : 5.05.800.051/0100 Komplett mit Gewindering und Dichtungsscheibe; Farbe: schwarz, Form 3, quadratisch, lückenlos anreihbar.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Befehlsgeräte
Zubehörart:
Blindstopfen
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.00017 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Hilfsschalter, rafi blindstopfen, blindstopfen, Abdeckung, Kappe, Blindstecker, Lochstopfen, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Modul, Blindmodul, Steckverbinder, Steckverbindung, Steckverbinderzubehör, Rechtecksteckverbinder-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 30 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.