Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.001/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.001/0000
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.001/0000
Lampenfassung, W2x4,6d, 60 V, Flachstecker 2,8 x 0,8 mm, 1.71.212.001/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G6365
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.71.212.001/0000
EAN/GTIN:
     4099889260809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Fassung
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung, 1.71.212.001/0000, RAFI Die 1.71.212.001/0000 ist eine Lampenhalterung zum Einschnappen in oder auf Signalleuchten. Features * Eine Kerbe an der Lampenfassung kennzeichnet die Kathodenseite * Montage durch Aufrasten oder Einrasten in Meldeleuchte Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Anschluss:
Flachstecker 2,8 x 0,8 mm
Ausführung:
Lampenfassung
Befestigungsart:
Aufrasten auf Leuchtvorsatz
Sockelausführung:
W2x4,6d
Spannung:
60 V
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00751 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassung, Lampenfassungen, fassung rafi, fassung, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Sockel, Leuchtenfassung, Kleinlämpchenfassung, Kleinlampenfassung, Beleuchtungstechnik, Lampe, Leuchte, Lampen-Zubehör, Leuchten-Zubehör, Leuchtmittel-Zubehör, Zubehör Leuchtmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 3,58*
€ 8,02*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 3,76*
€ 8,04*
1
€ 5,95*
ab € 6,95*
€ 12,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
1.90.690.364/0000
ab € 30,12*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.363/0000
ab € 21,33*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.362/0000
ab € 35,58*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.361/0000
ab € 25,10*
Sonstiges
Rafi
1.90.690.365/0000
ab € 32,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.