| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12G641 Herst.-Nr.: MPZ019/F EAN/GTIN: 4099889200171 |
| | |
|
| | |
| Tastschalter, MPZ019/F, BULGIN Der Tastschalter MPZ019/F hat keine beweglichen mechanischen Teile, was ihn extrem langlebig macht, Millionen von Betätigungen standhält und wenig bis keine Wartung erfordert. Features * 20 cm Litzenkabel * Flachkopf * Wasser- und staubdicht nach IP68, IP69K * RoHS-konform Weitere Informationen: | | Anschluss: | Litzen | Beleuchtbar: | Ja | Betätiger: | rund | Einbaudurchmesser: | 19 mm | Gehäusefarbe: | silber | Gehäusematerial: | Edelstahl | Schaltfunktion: | Ein-Aus | Schaltspannung (AC): | 24 V | Schaltspannung (DC): | 24 V | Schaltstrom: | 100 mA | Schutzart (IP): | IP68/IP69K | Ursprungsland: | IL | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taster, Tastschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 47,98* | € 65,43* | | | | Lager 4502 | | | | 60 | | Frei Haus | ab € 64,51* | € 78,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 59,46* | € 93,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 4.692,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|