Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/RD/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/RD/24
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/RD/24
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/RD/24
Artikel-Nr.:
     4502-12G644
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPZI022/F/RD/24
EAN/GTIN:
     4099889200201
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
drucktaster 22mm
drucktaster
Tastschalter, MPZI022/F/RD/24, BULGIN Der Tastschalter MPZI022/F/RD/24 hat keine beweglichen mechanischen Teile, was ihn extrem langlebig macht, Millionen von Betätigungen standhält und wenig bis keine Wartung erfordert. Features * 20 cm Litzenkabel * Flachkopf * Wasser- und staubdicht nach IP68, IP69K * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
rot/grün
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
1 A
Schutzart (IP):
IP69X
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.028 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, Taster, Tastschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 106,07*
Frei Haus
ab € 79,29*
€ 106,89*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 90,27*
€ 113,43*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,43*
€ 134,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,31*
€ 133,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,39*
€ 128,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,14*
€ 119,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,27*
€ 107,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.