Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, transparent, Frontring schw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, transparent, Frontring schw
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund quadratisch, transparent, Frontring schw
Artikel-Nr.:
     4502-12G6441
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.201/1002
EAN/GTIN:
     4099889247374
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Drucktaster mit flacher Blende und quadratischem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.070.201/1002 Funktion: je nach Schaltelement, Form 3: Frontrahmen mit geraden Seitenflächen, daher lückenlos anreihbar nach allen Seiten, ohne dass sich z. B. Rückstände zwischen den Bünden ergeben können, beleuchtbar, Blendenfarbe: farblos. Einbaudurchmessermaß 16,2 mm nach IEC 60947, anwendbar als zusammenstellbare Schaltkombination bestehend aus dem Schaltelement (je nach Typ als Schalter oder Taster, mit oder ohne Lampenfassung) und dem Betätigungselement (für Dreh- oder Druckanwendung). Befestigung erfolgt durch Aufrasten am Betätigungselement. Die Schaltelemente haben Flachsteckanschlüsse 2,8 x 0,8 mm, die einzeln durch Löten oder Stecken oder aber mit einem Gruppenanschlussstecker verdrahtet werden können. Die Anschlüsse der Schaltelemente und der Lampenfassungen können mit einem ebenfalls lieferbaren Berührungsschutzgehäuse nach VBG 4 fingersicher abgedeckt werden. Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,0 A (4,0 A), Betätigungsweg: ca. 3,0 mm, Schutzart: IP 65 vor der Schalttafel. Im Design dazu passende Leuchtvorsätze haben ausschließlich Signalfunktion und werden mit einer gesondert zu bestellenden Lampenfassung zu Meldeleuchten kombiniert. Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W 2 x 4,6 d, max. 60 V, 1,2 W, für Glühlampe, Single-Chip-LED oder Multi-Chip-LED.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
quadratisch
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
7.15 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
transparent
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0067 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Leuchtdrucktaster, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,77*
€ 11,34*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 6,32*
€ 11,35*
1 Tag
72
Frei Haus
ab € 8,98*
€ 13,62*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 17,34*
€ 24,91*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,31*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,10*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,38*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.