Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Frontring schwarz, Einbau-Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Drucktaster, beleuchtbar, tastend, Bund rund, blau, Frontring schwarz, Einbau-Ø
Artikel-Nr.:
     4502-12G6462
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.070.071/1607
EAN/GTIN:
     4099889247466
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtdrucktaster
leuchtdrucktaster rafi
leuchtdrucktaster
Drucktaster mit hervorstehender Blende und rundem Bund Serie RAFIX 16 Typ: 1.30.070.071/1607 Funktion: je nach Schaltelement, Form 2: Frontring leicht abgeschrägt, beleuchtbar, Blendenfarbe: blau. Einbaudurchmessermaß 16,2 mm nach IEC 60947, anwendbar als zusammenstellbare Schaltkombination bestehend aus dem Schaltelement (je nach Typ als Schalter oder Taster, mit oder ohne Lampenfassung) und dem Betätigungselement (für Dreh- oder Druckanwendung). Befestigung erfolgt durch Aufrasten am Betätigungselement. Die Schaltelemente haben Flachsteckanschlüsse 2,8 x 0,8 mm, die einzeln durch Löten oder Stecken oder aber mit einem Gruppenanschlussstecker verdrahtet werden können. Die Anschlüsse der Schaltelemente und der Lampenfassungen können mit einem ebenfalls lieferbaren Berührungsschutzgehäuse nach VBG 4 fingersicher abgedeckt werden. Nennspannung: 250 V, Nennstrom: 6,0 A (4,0 A), Betätigungsweg: ca. 3,0 mm, Schutzart: IP 65 vor der Schalttafel. Im Design dazu passende Leuchtvorsätze haben ausschließlich Signalfunktion und werden mit einer gesondert zu bestellenden Lampenfassung zu Meldeleuchten kombiniert. Beleuchtbarkeit: Lampenfassung Wedge-base W 2 x 4,6 d, max. 60 V, 1,2 W, für Glühlampe, Single-Chip-LED oder Multi-Chip-LED.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drucktaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
9.95 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
blau
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.005 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Drucktaste, Betätigungsteil, Taster, Tastschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,31*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,10*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,38*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.