Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/BL/24/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/BL/24/L
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/BL/24/L
Piezotaster, vandalengschützt, MPZI022/F/BL/24/L
Artikel-Nr.:
     4502-12G647
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     MPZI022/F/BL/24/L
EAN/GTIN:
     4099889200232
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drucktaster
Piezotaster
drucktaster 22mm
drucktaster
Tastschalter, MPZI022/F/BL/24/L, BULGIN Der Tastschalter MPZI022/F/BL/24/L hat keine beweglichen mechanischen Teile, was ihn extrem langlebig macht, Millionen von Betätigungen standhält und wenig bis keine Wartung erfordert. Features * 20 cm Litzenkabel * Flachkopf * Wasser- und staubdicht nach IP68, IP69K * RoHS-konform
Weitere Informationen:
Anschluss:
Litzen
Beleuchtbar:
Ja
Betätiger:
rund
Einbaudurchmesser:
22 mm
Farbe der Beleuchtung:
blau
Gehäusefarbe:
silber
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schaltfunktion:
Ein-Aus
Schaltspannung (AC):
24 V
Schaltspannung (DC):
24 V
Schaltstrom:
100 mA
Schutzart (IP):
IP68/IP69K
Ursprungsland:
IL
Gewicht:
0.029 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drucktaster ip68, Taster, Tastschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 111,54*
€ 144,31*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 173,82*
€ 215,76*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,76*
€ 256,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,78*
€ 234,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,26*
€ 220,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,82*
€ 206,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.