| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-12G6938 Herst.-Nr.: 1.20.124.030/0000 EAN/GTIN: 4099889255867 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schaltelement, 1.20.124.030/0000, RAFI Das Schaltelement wird zuerst in die Kupplung und dann auf das Betätigungselement bzw. die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Farbig unterschiedlich markierte Schaltelemente verhindern Verwechslungen im Lager Features * Die Anschlüsse sind geöffnet, die Verdrahtung kann sofort beginnen * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Weniger Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte nötig * Die Schrauben sind unverlierbar in der Klemmstelle befestigt Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Vehicle construction Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anschluss: | Schraubanschluss | Ausführung: | Schaltelement | Beleuchtbar: | Ja | Isolationsspannung: | 400 V | Kontaktmaterial: | silber | Nennspannung: | 400 V | Nennstrom: | 10 A | Schaltfunktion: | 2 Schließer | Ursprungsland: | HU | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |