Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltelement, 1 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.124.122/0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltelement, 1 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.124.122/0000
Schaltelement, 1 Schließer, 35 V, 100 mA, 1.20.124.122/0000
Artikel-Nr.:
     4502-12G6943
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.20.124.122/0000
EAN/GTIN:
     4099889255911
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
rafi hilfskontakt
Schaltelement, 1.20.124.122/0000, RAFI Das Schaltelement wird zuerst in die Kupplung und dann auf das Betätigungselement bzw. die Signallampe aufgerastet. Zum Lösen muss ein Bajonetthebel betätigt werden. Farbig unterschiedlich markierte Schaltelemente verhindern Verwechslungen im Lager Features * Die Anschlüsse sind geöffnet, die Verdrahtung kann sofort beginnen * Zeit- und Materialeinsparung durch Wegfall der Aderendhülsen bei Litzen * Montage durch Aufrasten auf Betätiger * Weniger Verdrahtungsaufwand durch Einführen der Kabel von hinten, da kein Abknicken der Drähte nötig * Die Schrauben sind unverlierbar in der Klemmstelle befestigt Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Vehicle construction
Weitere Informationen:
Anschluss:
Schraubanschluss
Ausführung:
Schaltelement
Beleuchtbar:
Ja
Kontaktmaterial:
gold
Nennspannung:
35 V
Nennstrom:
100 mA
Schaltfunktion:
1 Schließer
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, hilfskontakt 1s, Befehls- und Meldegerät, Befehls- und Meldegerätezubehör, Zubehör für Befehls- und Meldegeräte, Schaltelement
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.