Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,49 N, 5 A/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,49 N, 5 A/
Subminiatur-Schnappschalter, Ein-Ein, Lötanschluss, Scharnierhebel, 0,49 N, 5 A/
Artikel-Nr.:
     4502-12G7812
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     SS-5GL
EAN/GTIN:
     4099889211146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
Ausschalter
Subminiatur-Schnappschalter Typ Omron SS. Einfach montierbar, da eine mechanische Begrenzung des Nachlaufweges vom Gehäuse gewährleistet ist, mit großem Schaltstrombereich und (je nach Typ) mit Anschlüssen für Löt- oder Leiterplattenmontage; Kontaktbestückung: 1 Wechsler, Durchschlagsfestigkeit zwischen spannungsführenden Teilen und Erde: 1500 VAC (60 s), Schalthäufigkeit mech.: max. 400 Schaltungen/min, Umgebungstemperatur: –25 bis +85 °C, Zulassungen: alle Typen UL und CSA, Typ SS-5 VDE. Standardausführung mit Lötanschlüssen Typ SS-5. Schaltleistung: 5,0 A/125 VAC, 3,0 A/250 VAC, Kontaktausführung: Nietkontakte, Kontaktmaterial: Silber. Technische Merkmale (Typ, Ausführung, Betätigungskraft, max. Kontaktwiderstand (Anfangswert)): SS-5GL, mit Flachhebel, 0,49 N, 50 m Ohm
Weitere Informationen:
Anschluss:
Lötanschluss
Bauform:
gerade
Betätiger:
Scharnierhebel
Betätigungskraft:
0,49 N
Schaltfunktion:
Ein-Ein
Schaltleistung:
5 A/125 VAC, 3 A/250 VAC
Schaltpunkt:
8,8 mm ±0,8 mm
Schutzart (Betätigungsseite):
IP40
Gewicht:
0.0002 kg
Ursprungsland:
ID
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, mikroschalter omron, ausschalter, Schalter, Mikro-Schnappschalter, Miniatur-Schnappschalter, Schnappschalter, Sprungschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,61*
€ 0,92*
2
€ 6,90*
ab € 0,59*
€ 1,03*
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 1,97*
5
€ 4,00*
ab € 0,69*
€ 2,21*
54 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.