Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Frontring silber, Einbau-Ø 22


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Frontring silber, Einbau-Ø 22
Pilztaster, unbeleuchtet, tastend, Bund rund, rot, Frontring silber, Einbau-Ø 22
Artikel-Nr.:
     4502-12G8093
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.246.501/0308
EAN/GTIN:
     4099889856583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster ip65
Pilzdrucktaster, 1.30.246.501/0308, RAFI Features * Opaker Pilz, nicht beleuchtbar * Pilz-Durchmesser 40 mm * Robust – auch für die Bedienung mit Handschuhen geeignet * Schutzgrad: IP 65 frontseitig * Einbaudurchmesser 22,3 mm Anwendungen * Messen-Steuern-Regeln * Elektrotechnik * Maschinen- und Anlagenbau * Industrie-Roboter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pilztaster
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
20.1 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
rot
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Pilztaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.00.100.139/0000
ab € 4,21*
Zubehör
Rafi
5.00.100.141/0000
ab € 7,22*
Zubehör
Rafi
5.00.100.142/0000
ab € 6,1557*
Zubehör
Rafi
5.00.100.143/0000
ab € 7,83*
Zubehör
Rafi
5.00.100.144/0000
ab € 5,69*
Zubehör
Rafi
5.00.100.145/0000
ab € 5,28*
Zubehör
Rafi
5.00.100.164/0000
ab € 6,57*
Zubehör
Rafi
5.00.100.165/0000
ab € 10,22*
Zubehör
Rafi
5.00.100.194/0000
ab € 5,77*
Zubehör
Rafi
5.00.100.140/0000
ab € 4,91*
Zubehör
Rafi
5.00.100.163/0000
ab € 9,73*
Zubehör
Rafi
5.00.100.196/0000
ab € 5,80*
Zubehör
Rafi
5.00.100.162/0000
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.