Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 5.00.100.142/0000 Schaltelement 2 Schließer 400 V 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-3059578-BP
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     5.00.100.142/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kupplung für Schaltkontaktblock
RAFI 5.00.100.142/0000 Schaltelement 2 Schließer 400 V 1 St.

RAFIX 22 QR, Schaltelement, Schraubanschluss, Silber, ohne Kupplung, 2 S

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Einbautiefe: 56.4 mm · Kontaktart (LOV): 2 Schließer · Kontaktmaterial: Silber · Produktabmessung, Breite: 39.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Länge: 49.9 mm · Schaltspannung: 400 V · Schaltstrom (max.): 10 A · Weitere technische Daten: beleuchtbar: nein

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 49.9 x 39.5 x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Länge:
49.9 mm
Produktabmessung, Breite:
39.5 mm
Marke:
RAFI
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Kontaktart (LOV):
2 Schließer
Typ (Hersteller-Typ):
5.00.100.142/0000
Einbautiefe:
56.4 mm
Schaltstrom (max.):
10 A
Schaltspannung:
400 V
Kontaktmaterial:
Silber
Produkt-Art:
Schaltelement
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,1657*
€ 8,7757*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,44*
€ 16,14*
Lager 102
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,30*
€ 16,85*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 10,96*
€ 17,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 14,34*
€ 23,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,85*
€ 20,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rafi
5.05.510.936/0000
ab € 0,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.