Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Frontring silber,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Frontring silber,
Schlüsselschalter, unbeleuchtet, rastend, Bund rund, schwarz, Frontring silber,
Artikel-Nr.:
     4502-12G8320
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.245.202/0000
EAN/GTIN:
     4099889249996
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlüsseltaster und -schalter mit Frontring aus Metall Serie RAFIX 22QR Typ: 1.30.245.202/0000 Bund: rund, Kontaktfunktion: rastend, Haupt- und Gruppenschlüssel: nein, General- und Wendeschlüssel: nein, Schließung: 455/Ronis, Zuhaltungen: 4. Mit metallisiertem Frontring, mit Funktion rastend 1 x 90°, Abzug: 0. Lieferumfang: Gewindering mit Kralle und 2 Schlüssel. Einbaudurchmesser von 22,3 mm nach IEC 60947, geeignet für Schaltelemente die miteinander durch Einrastung verbunden werden. Schutzart vor der Schalttafel: IP 65, Betriebstemperatur: - 25 bis +70 °C, Einbaulage: beliebig, Anschluss: Schraubanschluss, Schutzklasse: II, Kontaktsystem: selbstreinigender Brückenkontakt, Betätigungskraft: 5,0 N pro Element. Betriebsstrom bei Silberkontakten: 250 V/6,0 A (125 V/10 A, 400 V/13,5 A), Betriebsstrom bei Goldkontakten: 1,0 bis 35 V AC/DC/0,01 bis 100 mA UC, Bemessungs-Isolationsspannung: 400 VAC, Bemessungsstoßspannung: 6,0 kV. Der Öffnerkontakt ist zwangstrennend nach IEC 94-5-1.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schlüsselschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Nein
Bundform:
rund
Drehwinkel:
90°
Einbaudurchmesser:
22.3 mm
Einbauhöhe:
30.6 mm
Einbautiefe:
56.4 mm
Farbe Betätiger:
schwarz
Farbe Frontring:
silber
Kontaktfunktion:
rastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Abzugstellung Schlüssel:
0
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.5775 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, schlüsselschalter einbau, Befehls- und Meldegerät, Schlossschalter, Betätigungsteil, Schalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,81*
€ 30,12*
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 30,13*
€ 3,90*
ab € 24,73*
€ 33,77*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 25,74*
€ 41,84*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,16*
€ 41,84
pro Stück
ab 15 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 150 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,09*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,73*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.