Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAFI 1.30.245.202/0000 RAFIX 22 QR Schlüsselschalter 1 x 90° 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V303253
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.245.202/0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Höhe:
53.5 mm
Länge:
29.8 mm
Breite:
29.8 mm
Gehäuse-/Knopffarbe:
Silber
Einbautiefe:
56.4 mm
Typ:
RAFIX 22 QR
Einbau-Ø:
22.3 mm
Funktionen:
rastend
Schaltwinkel:
1 x 90 °
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: rafi schlüsseltaster, schlüsseltaster, schlüsselschalter einbau, RAFI, RAFIX 22 QR, switch, Zündschloss
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,81*
€ 30,12*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,04*
€ 30,13*
€ 3,90*
ab € 24,73*
€ 33,77*
€ 6,90*
ab € 25,74*
€ 41,84*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
5.05.800.062/0000
ab € 3,09*
Zubehör
Rafi
5.07.620.011/0000
ab € 1,73*
Zubehör
Rafi
5.07.620.010/0000
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.