Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 10.9 mm, weiß, für Kurzhubtaster Multi


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 10.9 mm, weiß, für Kurzhubtaster Multi
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 10.9 mm, weiß, für Kurzhubtaster Multi
Kappe, quadratisch, (L x B x H) 15 x 15 x 10.9 mm, weiß, für Kurzhubtaster Multi
Artikel-Nr.:
     4502-12G8969
Hersteller:
     MEC Switches
Herst.-Nr.:
     1YS0616
EAN/GTIN:
     4099889324846
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Kappe, 1YS0616, MEC Quadratische Kappe für Folienaufleger, aus ABS/Polycarbonat, weiß.
Weitere Informationen:
Ausführung:
quadratisch
Breite:
15 mm
Farbe:
weiß
Geeignet für:
Kurzhubtaster Multimec 5G
Höhe:
10.9 mm
Länge:
15 mm
Zubehörart:
Kappe
Ursprungsland:
DK
Gewicht:
0.0002 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Kappe, Schutzdeckel, Schutzkappe, Aufsteckkappe, Drucktasteraufsteckkappe, Drucktasterkappe, Tastenkappe, Tasterkappe, Tastkappe, Deckel, Schalter, Zubehör für Schalter und Taster, Zubehör für Druckschalter und -taster, Schalterzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,35*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 1,3435* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 174,94*
€ 208,1786
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 171,56*
€ 204,1564
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 164,45*
€ 195,6955
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 151,76*
€ 180,5944
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 134,35*
€ 159,8765
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.