Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, 2 x 40°,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, 2 x 40°,
Wahlschalter, beleuchtbar, tastend, Bund rund, weiß, Frontring schwarz, 2 x 40°,
Artikel-Nr.:
     4502-12G9128
Hersteller:
     Rafi
Herst.-Nr.:
     1.30.073.671/2000
EAN/GTIN:
     4099889250244
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
Wahltaste
Wahltaster
Wahlschalter, 1.30.073.671/2000, RAFI RAFIX 16 - Wahlschalter, Rundkragen, beleuchtet, tastend
Weitere Informationen:
Ausführung:
Wahlschalter
Befestigungsart:
Gewindering
Beleuchtbar:
Ja
Bundform:
rund
Drehwinkel:
2 x 40°
Einbaudurchmesser:
16.2 mm
Einbauhöhe:
17.1 mm
Einbautiefe:
44.7 mm
Farbe Betätiger:
weiß
Farbe Frontring:
schwarz
Kontaktfunktion:
tastend
Schutzart (Betätigungsseite):
IP65
Ursprungsland:
HU
Gewicht:
0.0003 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: wahltaster rafi, wahltaster, Befehls- und Meldegerät, Betätigungsteil, Schalter, Drehschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rafi
1.20.810.001/0000
ab € 18,36*
Zubehör
Rafi
1.20.820.001/0000
ab € 44,40*
Zubehör
Rafi
1.20.830.001/0000
ab € 38,04*
Zubehör
Rafi
1.20.840.001/0000
ab € 43,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.